Motion
10UCBN4B250A_C

FALK
10UCBN4B250A_C

25:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04846645
No. Fabricante 10UCBN4B250A_C
Precio29,482.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN4B250A_C

25:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04846645
No. Fabricante 10UCBN4B250A_C
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
Precio29,482.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    250
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250
  • Tamaño de salida
    2.3750 pulg.
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Relación real
    25.63:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN4B250 A C ULTRAMITE 242.24:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron