Motion
10UCFN4B13CA_A

FALK
10UCFN4B13CA_A

1246.47:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.3750 pulg.
Artículo MI #04846670
No. Fabricante 10UCFN4B13CA_A
Precio29,763.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN4B13CA_A

1246.47:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, tamaño de entrada de 1.3750 pulg.
Artículo MI #04846670
No. Fabricante 10UCFN4B13CA_A
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
Precio29,763.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Relación nominal
    13:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    1246.47:1

Detalles

  • Relación real
    13.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN4B1300 A A ULTRAMITE 1246.47:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron