Motion
10UCFN4B730A_A

FALK
10UCFN4B730A_A

7.5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04846694
No. Fabricante 10UCFN4B730A_A
Precio29,763.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN4B730A_A

7.5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04846694
No. Fabricante 10UCFN4B730A_A
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
Precio29,763.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    040
  • RPM máximas de salida
    280 rpm
  • Par de salida máximo
    85 N-m;750
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    7.33:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    750 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN4B730 A A ULTRAMITE 692.72:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good