Motion
10UCFN4B730A_B

FALK
10UCFN4B730A_B

7.5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04846695
No. Fabricante 10UCFN4B730A_B
Precio29,763.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN4B730A_B

7.5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04846695
No. Fabricante 10UCFN4B730A_B
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
Precio29,763.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    075
  • RPM máximas de salida
    239 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215T
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Relación
    7.5:1

Detalles

  • Relación real
    7.33:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    10 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 15 IN

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN4B730 A B ULTRAMITE 692.72:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"