Motion
2050FZ2A-25.27 180T

FALK
2050FZ2A-25.27 180T

25.27:1 Reducción, 25.27:1 Relación
Artículo MI #04848503
No. Fabricante 2050FZ2A-25.27 180T
Precio20,345.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2050FZ2A-25.27 180T

25.27:1 Reducción, 25.27:1 Relación
Artículo MI #04848503
No. Fabricante 2050FZ2A-25.27 180T
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
Su precio$20,345.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    14.5200 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    1343.66 mm, 52.9000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    16.6000 pulg.;421.64 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180T
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25.27:1
  • Peso
    238.816 kg, 526.5 lb

Detalles

  • Relación real
    25.27:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10138366
  • Número de Upc del fabricante
    782934245701
  • Reducción
    25.27:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934245701

Descripción general

Descripción del fabricante
2050FZ2A-25.27 180T ULTRAMAX

También puede gustarle