Motion
2050FZ2A-3.714 280T

FALK
2050FZ2A-3.714 280T

3.714:1 Relación
Artículo MI #04848527
No. Fabricante 2050FZ2A-3.714 280T
Precio25,991.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2050FZ2A-3.714 280T

3.714:1 Relación
Artículo MI #04848527
No. Fabricante 2050FZ2A-3.714 280T
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
Precio25,991.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    14.5200 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    52.9000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    16.6000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    280T
  • Relación
    3.714:1
  • Peso
    572 lb

Detalles

  • Relación real
    3.714:1
  • Número de Upc del fabricante
    782934246753
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934246753

Descripción general

Descripción del fabricante
2050FZ2A-3.714 280T ULTRAMAX

You May Also Like