Motion
2060FZ3A-85.69 140T

FALK
2060FZ3A-85.69 140T

2060FZ3A-85.69 140T ULTRAMAX
Artículo MI #04849045
No. Fabricante 2060FZ3A-85.69 140T
Precio38,631.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2060FZ3A-85.69 140T

2060FZ3A-85.69 140T ULTRAMAX
Artículo MI #04849045
No. Fabricante 2060FZ3A-85.69 140T
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
Precio38,631.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    15.6000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    52.6000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    18.4000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140T
  • Peso
    520 lb

Detalles

  • Relación real
    85.69:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10289873
  • Número de Upc del fabricante
    782934247903
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934247903

Descripción general

Descripción del fabricante
2060FZ3A-85.69 140T ULTRAMAX

También puede gustarle

Los clientes también compraron