Motion
206UCFN2A12 A_C

FALK
206UCFN2A12 A_C

12.5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849167
No. Fabricante 206UCFN2A12 A_C
Price$4,705.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN2A12 A_C

12.5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25.40 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849167
No. Fabricante 206UCFN2A12 A_C
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
Price$4,705.49/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    12.5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    12.5:1

Details

  • Relación real
    12.50:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Capacidad de carga suspendida
    3914 N, 880 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN2A12 A C ULTRAMITE 13.48:1

Los clientes también compraron