Motion
206UCFN2A20 A_C

FALK
206UCFN2A20 A_C

20:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849184
No. Fabricante 206UCFN2A20 A_C
Precio4,705.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN2A20 A_C

20:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849184
No. Fabricante 206UCFN2A20 A_C
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
Precio4,705.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    86 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC/145TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Relación real
    20.25:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    UltraMax
  • Clasificación de potencia térmica
    10.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1000 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN2A20 A C ULTRAMITE 21.53:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good