Motion
206UCFN2A28 A_B

FALK
206UCFN2A28 A_B

28:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849191
No. Fabricante 206UCFN2A28 A_B
Precio3,938.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN2A28 A_B

28:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849191
No. Fabricante 206UCFN2A28 A_B
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
Precio3,938.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    28:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    28:1

Detalles

  • Relación real
    28.00:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con chaveta
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN2A28 A B ULTRAMITE 27.24:1

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"