Motion
206UCFN2A28 A_C

FALK
206UCFN2A28 A_C

28:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 31.75 mm, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849192
No. Fabricante 206UCFN2A28 A_C
Precio4,705.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
206UCFN2A28 A_C

28:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 31.75 mm, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849192
No. Fabricante 206UCFN2A28 A_C
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
Precio4,705.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    62.5 rpm
  • Par de salida máximo
    316.36 N-m;2800
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    28:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    28:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    28.13:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    2.75 CV
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    10.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2800 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
206UCFN2A28 A C ULTRAMITE 27.24:1

Los clientes también compraron