Motion
2070FZ2A-25.12 360T

FALK
2070FZ2A-25.12 360T

25.12:1 Reducción, 25.12:1 Relación
Artículo MI #04849385
No. Fabricante 2070FZ2A-25.12 360T
Precio46,284.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2070FZ2A-25.12 360T

25.12:1 Reducción, 25.12:1 Relación
Artículo MI #04849385
No. Fabricante 2070FZ2A-25.12 360T
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
Precio46,284.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    17.1600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    59.8000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    21.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    360T
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25.12:1
  • Peso
    726 lb

Detalles

  • Relación real
    25.12:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10138422
  • Número de Upc del fabricante
    782934249945
  • Reducción
    25.12:1
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934249945

Descripción general

Descripción del fabricante
2070FZ2A-25.12 360T ULTRAMAX

También puede gustarle

Los clientes también compraron