Motion
2070FZ2A-3.103 360T

FALK
2070FZ2A-3.103 360T

3.103:1 Relación
Artículo MI #04849395
No. Fabricante 2070FZ2A-3.103 360T
Precio46,284.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2070FZ2A-3.103 360T

3.103:1 Relación
Artículo MI #04849395
No. Fabricante 2070FZ2A-3.103 360T
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
Precio46,284.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    2070
  • Altura de la carcasa
    17.1600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    59.8000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    21.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    360T
  • Relación nominal
    3.103:1
  • Relación
    3.103:1
  • Peso
    726 lb

Detalles

  • Relación real
    3.103:1
  • Número de Upc del fabricante
    782934251467
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934251467

Descripción general

Descripción del fabricante
2070FZ2A-3.103 360T ULTRAMAX

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good