Motion
2070FZ2A-3.103 400T

FALK
2070FZ2A-3.103 400T

3.103:1 Relación
Artículo MI #04849397
No. Fabricante 2070FZ2A-3.103 400T
Precio48,054.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2070FZ2A-3.103 400T

3.103:1 Relación
Artículo MI #04849397
No. Fabricante 2070FZ2A-3.103 400T
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
Precio48,054.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    17.1600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    59.8000 pulg., 1518.92 mm
  • Ancho de la carcasa
    21.0000 pulg.;533.40 mm
  • Relación
    3.103:1
  • Peso
    374.21 kg, 825.00 lb

Detalles

  • Relación real
    3.103:1
  • Número de Upc del fabricante
    782934251481
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934251481

Descripción general

Descripción del fabricante
2070FZ2A-3.103 400T ULTRAMAX

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good