Motion
2070FZ2A-3.954 360T

FALK
2070FZ2A-3.954 360T

2070FZ2A-3.954 360T ULTRAMAX
Artículo MI #04849425
No. Fabricante 2070FZ2A-3.954 360T
Precio46,284.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2070FZ2A-3.954 360T

2070FZ2A-3.954 360T ULTRAMAX
Artículo MI #04849425
No. Fabricante 2070FZ2A-3.954 360T
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
Precio46,284.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    17.1600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    59.8000 pulg., 1518.92 mm
  • Ancho de la carcasa
    21.0000 pulg.;533.40 mm
  • Peso
    329.308 kg, 726.0 lb

Detalles

  • Relación real
    3.954:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290233
  • Número de Upc del fabricante
    782934251764
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934251764

Descripción general

Descripción del fabricante
2070FZ2A-3.954 360T ULTRAMAX

Los clientes también compraron