Motion
2070FZ3A-101.7 250T

FALK
2070FZ3A-101.7 250T

101.7:1 Relación
Artículo MI #04849492
No. Fabricante 2070FZ3A-101.7 250T
Precio47,902.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
2070FZ3A-101.7 250T

101.7:1 Relación
Artículo MI #04849492
No. Fabricante 2070FZ3A-101.7 250T
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
Precio47,902.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    17.1600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    59.8000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    21.0000 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    250T
  • Relación nominal
    101.7:1
  • Relación
    101.7:1
  • Peso
    616 lb

Detalles

  • Relación real
    101.7:1
  • Número de catálogo del fabricante
    10290109
  • Número de Upc del fabricante
    782934250514
  • Serie
    ULTRAMAX
  • UPC_NO
    782934250514

Descripción general

Descripción del fabricante
2070FZ3A-101.7 250T ULTRAMAX

También puede gustarle

Los clientes también compraron