Motion
207UCBN2A18 A_D

FALK
207UCBN2A18 A_D

18:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 31.75 mm, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849583
No. Fabricante 207UCBN2A18 A_D
Precio5,991.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCBN2A18 A_D

18:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 31.75 mm, 1.2500 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04849583
No. Fabricante 207UCBN2A18 A_D
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
Precio5,991.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    97 rpm
  • Par de salida máximo
    100 N-m;885
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    18:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    18:1

Detalles

  • Relación real
    17.98:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.1 kW;1.5 hp
  • Tipo de reductor
    Planetario en línea
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    885 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCBN2A18 A D ULTRAMITE 17.94:1

También puede gustarle