Motion
207UCBN2A18 N

FALK
207UCBN2A18 N

17.94:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849584
No. Fabricante 207UCBN2A18 N
Precio5,550.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCBN2A18 N

17.94:1 Relación, tipo de entrada de cara C
Artículo MI #04849584
No. Fabricante 207UCBN2A18 N
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
Precio5,550.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    18:1
  • Tamaño de salida
    2.4375 pulg.
  • Relación
    17.94:1

Detalles

  • Relación real
    18.14:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCBN2A18 N ULTRAMITE 17.94:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"