Motion
207UCBN2A20 A_C

FALK
207UCBN2A20 A_C

20:1 Reducción, 20:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 1.3750 pulg. Diámetro del Eje de Salida
Artículo MI #04849587
No. Fabricante 207UCBN2A20 A_C
Precio4,793.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCBN2A20 A_C

20:1 Reducción, 20:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, 1.3750 pulg. Diámetro del Eje de Salida
Artículo MI #04849587
No. Fabricante 207UCBN2A20 A_C
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
Precio4,793.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    207
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    20:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Relación real
    20.25:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Reducción
    20:1
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCBN2A20 A C ULTRAMITE 20.54:1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"