Motion
207UCBN2A56 A_B

FALK
207UCBN2A56 A_B

5.06:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Diámetro de eje de salida de 1.3750 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #04849631
No. Fabricante 207UCBN2A56 A_B
Precio6,013.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCBN2A56 A_B

5.06:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Diámetro de eje de salida de 1.3750 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #04849631
No. Fabricante 207UCBN2A56 A_B
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
Precio6,013.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    5.06:1

Detalles

  • Relación real
    5.06:1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCBN2A56 A B ULTRAMITE 53.96:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron