Motion
207UCFN2A11 N

FALK
207UCFN2A11 N

11.35:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04849703
No. Fabricante 207UCFN2A11 N
Precio4,814.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN2A11 N

11.35:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #04849703
No. Fabricante 207UCFN2A11 N
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
Precio4,814.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    35 mm
  • Relación
    11.35:1

Detalles

  • Relación real
    10.12:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.1 kW;1.5 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN2A11 N ULTRAMITE 11.35:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good