Motion
207UCFN2A28 A_D

FALK
207UCFN2A28 A_D

28:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04849737
No. Fabricante 207UCFN2A28 A_D
Precio5,475.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN2A28 A_D

28:1 Relación, tipo de entrada de cara C, diámetro de eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04849737
No. Fabricante 207UCFN2A28 A_D
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
Precio5,475.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    207
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T/145T
  • Relación nominal
    28:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    28:1

Detalles

  • Relación real
    28.45:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 2000

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN2A28 A D ULTRAMITE 26.93:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron