Motion
207UCFN2A5.0 N

FALK
207UCFN2A5.0 N

5:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 38.10 mm, Diámetro de eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04849760
No. Fabricante 207UCFN2A5.0 N
Precio4,814.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN2A5.0 N

5:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 38.10 mm, Diámetro de eje de salida de 1.5000 pulg.
Artículo MI #04849760
No. Fabricante 207UCFN2A5.0 N
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
Precio4,814.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    150 N-m;1323
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Longitud del eje
    88.90 mm;3.5000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.00:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    5.6 kW;7.5 hp
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    15 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1323 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN2A5.0 N ULTRAMITE 5.094:1

Los clientes también compraron