Motion
207UCFN3A160 A_A

FALK
207UCFN3A160 A_A

160:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849796
No. Fabricante 207UCFN3A160 A_A
Precio6,388.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
207UCFN3A160 A_A

160:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #04849796
No. Fabricante 207UCFN3A160 A_A
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
Precio6,388.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    10.9 rpm
  • Par de salida máximo
    949 N-m;8400
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    160:1
  • Tamaño de salida
    2.4375 pulg.
  • Relación
    160:1

Detalles

  • Relación real
    160.31:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con chaveta
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 2000
  • Clasificación de potencia térmica
    10.5 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    8400 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCFN3A160 A A ULTRAMITE 156.10:1

Los clientes también compraron