Especificaciones
Dimensiones
- Corte Diámetro4 pulg.
- Corte Ancho0.122 pulg.
- Profundidad de Corte1 pulg.
Detalles
- Comp. estilo plaquita completaGCXF113102N-E, GCXF113131N-E
- Tipo de conexiónMontaje del eje
- Dirección de corteMano derecha
- Código de portaherramientas completo31J6B-04012AV-01
- Estilo de plaquitaGCXF1131
- Número de plaquitas6
- Piezas y accesoriosBrida de accionamiento (FL-0002), extractor de plaquitas (DR-0031)
- Serie31J
- Dientes escalonados o rectosRecto
- Estilo de portaherramientas31J6B