Motion
L0301-625
Grasa multiusos - Presión extrema, mezcla de alquil tiadiazol, alquilnaftalenesulfonato de amina, antimonio 0,0-Dipropylphosphorodithionate, butil zimato, dimetil sebacato, ácido hidroxisteárico, litio, alquilnaftalenesulfonato de litio, hidróxido de litio monohidratado, hidrocarburo de petróleo, polialfaolefina, composición de óxido de zinc, grado 1 NLGI, tamaño 250 cm3, resistente al agua, de -40 a +400 °F
Artículo MI #04851912
No. Fabricante L0301-625
Precio118.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Presión extrema, mezcla de alquil tiadiazol, alquilnaftalenesulfonato de amina, antimonio 0,0-Dipropylphosphorodithionate, butil zimato, dimetil sebacato, ácido hidroxisteárico, litio, alquilnaftalenesulfonato de litio, hidróxido de litio monohidratado, hidrocarburo de petróleo, polialfaolefina, composición de óxido de zinc, grado 1 NLGI, tamaño 250 cm3, resistente al agua, de -40 a +400 °F
Artículo MI #04851912
No. Fabricante L0301-625
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
Precio118.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    250 cm3
  • Grado NLGI
    1

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo de base
    Pao sintético
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Mezcla de alquil tiadiazol, alquilnaftalenesulfonato de amina, antimonio 0,0-Dipropylphosphorodithionate, butil zimato, dimetil sebacato, ácido hidroxisteárico, alquilnaftalenesulfonato de litio, hidróxido de litio monohidrato, litio, hidrocarburo de petróleo, polialfaolefina, óxido de zinc
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Espesante de grasa
    Complejo de litio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Serie
    SYN-1601
  • Rango de temperatura
    -40 a +400 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
P0301-625 250CC RECARGA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"