Motion
95002633
Broca de longitud para trabajos - #34, Material de acero de alta velocidad, canal de 1-1/2 pulg., ángulo de punta de 135 °, 2-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #04852774
No. Fabricante 95002633
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - #34, Material de acero de alta velocidad, canal de 1-1/2 pulg., ángulo de punta de 135 °, 2-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #04852774
No. Fabricante 95002633
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #34
  • Canal Longitud  
    1-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    2-5/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M7
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
95002633 #34 J/L HSS BLK 135DEG SPLT PT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron