Motion
8'11"X1X.035X6/10 BANDA DE ALFOMBRAS

MK MORSE COMPANY
8'11"X1X.035X6/10 MAT BANDSAW

Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 8 pies 11 pulg. de largo, 1 pulg. de ancho
Artículo MI #04854332
No. Fabricante 8'11"X1X.035X6/10 MAT BANDSAW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MK MORSE COMPANY
8'11"X1X.035X6/10 MAT BANDSAW

Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 8 pies 11 pulg. de largo, 1 pulg. de ancho
Artículo MI #04854332
No. Fabricante 8'11"X1X.035X6/10 MAT BANDSAW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    8 pies 11 pulg.
  • Grosor  
    0.035 pulg.
  • Ancho  
    1 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Serie
    Matriz II
  • Formulario de diente
    Regular
  • Tpi
    6 a 10
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
8'11"X1X.035X6/10 BANDA DE ALFOMBRAS