Motion
MX1086800
Macho de roscar manual de canal recto MarxBore de la serie 114 , material de acero de alta velocidad, acabado en negro y dorado, 4 canales, tamaño de rosca n.o 6 – 32 , dirección a la derecha
Artículo MI #04859599
No. Fabricante MX1086800
Precio15.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual de canal recto MarxBore de la serie 114 , material de acero de alta velocidad, acabado en negro y dorado, 4 canales, tamaño de rosca n.o 6 – 32 , dirección a la derecha
Artículo MI #04859599
No. Fabricante MX1086800
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
Precio15.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Rosca Longitud  
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6 – 32

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    114
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2

Descripción general

Descripción del fabricante
86800 114 BOTELLA MARXBORE 6-32 H2