Motion
MX1086854
Macho de roscar de mano de canal recto MarxBore-Serie 114 , material de acero de alta velocidad, acabado negro y dorado, 4 canales, tamaño de rosca 7/16 – 14 , dirección derecha
Artículo MI #04859601
No. Fabricante MX1086854
Precio19.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de mano de canal recto MarxBore-Serie 114 , material de acero de alta velocidad, acabado negro y dorado, 4 canales, tamaño de rosca 7/16 – 14 , dirección derecha
Artículo MI #04859601
No. Fabricante MX1086854
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
Su precio$19.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-5/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16 – 14

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    114
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
86854 114 BOTELLA MARXBORE 7/16-14 H3