Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la rosca5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#5 – 40
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoNegro y dorado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Número de derivaciones3
- Serie114
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH2
- Rosca estándarUNC