Motion
MX1086778
Macho de roscar manual de canal recto MarxBore de la serie 114 , material de acero de alta velocidad, acabado en negro y dorado, 3 canales, tamaño de rosca n.o 4 – 48 , dirección a la derecha
Artículo MI #04859660
No. Fabricante MX1086778
Precio12.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual de canal recto MarxBore de la serie 114 , material de acero de alta velocidad, acabado en negro y dorado, 3 canales, tamaño de rosca n.o 4 – 48 , dirección a la derecha
Artículo MI #04859660
No. Fabricante MX1086778
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
Precio12.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #4 – 48

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    114
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2

Descripción general

Descripción del fabricante
86778 114 CONO MARXBORE 4-48 H2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good