Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-13/16 pulg.
- Rosca Longitud1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca#3 – 56
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro y dorado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie115
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH2