Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-5/32 pulg.
- Rosca Longitud1-7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16 – 14
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro y dorado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie115
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3