Motion
MT3594695
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap-Spiral Flute, serie 2091G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M10 x 1.5
Artículo MI #04859835
No. Fabricante MT3594695
Precio59.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap-Spiral Flute, serie 2091G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M10 x 1.5
Artículo MI #04859835
No. Fabricante MT3594695
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
Precio59.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5510 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.5

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2091G
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H11

Descripción general

Descripción del fabricante
94695 2091G TIN SPFL H11 M10X1.5