Motion
MT3594696
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap-Spiral Flute, serie 2091G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M12 x 1.75
Artículo MI #04859836
No. Fabricante MT3594696
Precio65.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap-Spiral Flute, serie 2091G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M12 x 1.75
Artículo MI #04859836
No. Fabricante MT3594696
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
Su precio$65.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6300 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.75

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2091G
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H11

Descripción general

Descripción del fabricante
94696 2091G TIN SPFL H11 M12X1.75