Motion
MT3292809
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrado - Serie 5973T , Material de metal duro, Acabado/revestimiento ALTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 7/16 pulg., 2 canales, Longitud de corte de 5/8 pulg.
Artículo MI #04861220
No. Fabricante MT3292809
Precio86.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrado - Serie 5973T , Material de metal duro, Acabado/revestimiento ALTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 7/16 pulg., 2 canales, Longitud de corte de 5/8 pulg.
Artículo MI #04861220
No. Fabricante MT3292809
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
Precio86.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    5/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    7/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    5973T
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
92809 5973 CBD 2F TALLO 7/16" TIALN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"