Motion
PLB6887FD8 5 7/16 PBLK RLR BRG

LINK-BELT
PLB6887FD8 5 7/16 PBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04862889
No. Fabricante PLB6887FD8 5 7/16 PBLK RLR BRG
Precio14,501.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PLB6887FD8 5 7/16 PBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04862889
No. Fabricante PLB6887FD8 5 7/16 PBLK RLR BRG
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
Su precio$14,501.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    6-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 17.3750 a 19.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    13.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    22.0000 pulg.
  • Ancho general
    9.8125 pulg.
  • Peso
    233.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    216000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    310000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22232LB
  • Tipo de sello
    Taconito
  • Serie
    6800
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327118143

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB6887FD8 PILLOWBLK P-LB6887FD8