Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213T
- Tamaño de la estructura NEMA213T
- Longitud total de la dimensión C18.02 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Par de apriete22.3 pies-libras
- Peso4.41 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambienteDe -20 a 40 °C
- Amperios a tensión63.9 A
- RPM base1800 rpm, 900 rpm
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV / 1-3/4 CV
- Tipo de condición de servicioTrabajo severo
- Ciclo de trabajoS1
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa63.9 A
- Corriente de carga completa7.61 A
- Eficiencia a plena carga88.50 %
- Grupo y claseF
- Código de armonización8501.52.4000
- Caballos de fuerza7.5 CV
- Hp7.5 CV
- Hz60 Hz
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- kW5.5 kW
- Catálogo del fabricante
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración (Velocidad múltiple)
- Caballos de fuerza del motor1-3/4 CV, 7-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8;4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajePie
- Marco NEMA213T
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- EstándaresNEMA MG-1
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm, 900 rpm
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO7909018677248
- Voltaje575 V
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver folleto
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver folleto
Folleto de alimentos y bebidas de WEGSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver folleto
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver folleto