Motion
01089EP3PCT256V2-W22

WEG ELECTRIC CORP
01089EP3PCT256V2-W22

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento (Velocidad múltiple) - 10 hp, 2-1/2 hp, 1800 rpm, 900 rpm, 3 f, 200 V, 256T Estructura, Caja TEFC, 60 Hz, 1800 rpm Base, Uso intensivo
Artículo MI #04863137
No. Fabricante 01089EP3PCT256V2-W22
Precio5,563.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
01089EP3PCT256V2-W22

Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento (Velocidad múltiple) - 10 hp, 2-1/2 hp, 1800 rpm, 900 rpm, 3 f, 200 V, 256T Estructura, Caja TEFC, 60 Hz, 1800 rpm Base, Uso intensivo
Artículo MI #04863137
No. Fabricante 01089EP3PCT256V2-W22
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
Precio5,563.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    256T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6209
  • Longitud total de la dimensión C
    24.95 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    4.41 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Torre de refrigeración; Servicio severo; Alta eficiencia; Montaje en pie; Poliéster con doble impregnación; Pintura tropicalizada; Eslinga con eje en V
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Caja fundida derecha
  • RPM base
    1800 rpm
  • País de origen
    Brasil
  • Descripción
    HP:2 5/10, F#254/6T, RPM:900/1800, 200-208V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    10 CV / 2-1/2 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6309 2RS C3
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    29.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Par de carga completa
    29.6 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    10 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    H
  • kW
    7.5 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    01089EP3PCT256V2-W22
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración (Velocidad múltiple)
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV, 2-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6209 2RS C3
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola de sellado doble (2RS)
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    En el sentido de las agujas del reloj;en sentido contrario a las agujas del reloj
  • Tipo de eje
    Con clave
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm, 900 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7909018676982
  • Voltaje
    208 V
  • Voltios a frecuencia
    200 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
01089EP3PCT256V2-W22 10/2.5HP 1800/900 3