Motion
00712ET3ECT254T-W22

WEG ELECTRIC CORP
00712ET3ECT254T-W22

Motor de enfriador/torre de refrigeración - 7-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, bastidor 254T , caja TEFC, 50/60 Hz, base 1200 rpm, uso intensivo
Artículo MI #04863174
No. Fabricante 00712ET3ECT254T-W22
Precio4,435.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00712ET3ECT254T-W22

Motor de enfriador/torre de refrigeración - 7-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, bastidor 254T , caja TEFC, 50/60 Hz, base 1200 rpm, uso intensivo
Artículo MI #04863174
No. Fabricante 00712ET3ECT254T-W22
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
Precio4,435.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6209
  • Longitud total de la dimensión C
    23.21 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    295.57 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Uso intensivo; Torre de refrigeración; Eficiencia de nema premium; Montaje en pie; Marco de hierro fundido; Eslinga de eje de anilla en V; Poliéster de doble impregnación
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F2
  • RPM base
    1200 rpm
  • Descripción
    HP:7.5, F#254T, RPM:1200, 230/460//380 V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6309 2RS C3
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.48 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.00 %
  • Par de carga completa
    33.4 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    7.5 CV;5.5 kW
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    H
  • kW
    5.5 kW;7.5 hp
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    00712ET3ECT254T-W22
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6209 2RS C3
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola de sellado doble (2RS)
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    7909018268101
  • Voltaje
    230 V, 380 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00712ET3ECT254T-W22 7.5HP 1200 3 60 208-