Motion
10012ET3ECT444T-W22

WEG ELECTRIC CORP
10012ET3ECT444T-W22

Motor de enfriador/torre de refrigeración - 100 hp, 1200 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, bastidor 444/5T , caja TEFC, 50/60 Hz, base 1200 rpm, uso intensivo
Artículo MI #04863178
No. Fabricante 10012ET3ECT444T-W22
Precio31,345.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
10012ET3ECT444T-W22

Motor de enfriador/torre de refrigeración - 100 hp, 1200 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, bastidor 444/5T , caja TEFC, 50/60 Hz, base 1200 rpm, uso intensivo
Artículo MI #04863178
No. Fabricante 10012ET3ECT444T-W22
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
Precio31,345.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6319
  • Tamaño del bastidor
    444/5T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6316
  • Longitud total de la dimensión C
    44.95 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Servicio severo; Bastidor de hierro fundido; Impregnación de flujo de resina constante; Sistema de engrase en el extremo de transmisión y en el extremo sin transmisión; Eje de acero al carbono Sae 4140 ; Pintura tropicalizada; Sello de cojinete de capa de sellado; Sello de cojinete de sellado
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F2
  • RPM base
    1200 rpm
  • Descripción
    HP:100, F#444/5T, RPM:1200, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6319 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Trabajo severo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    242 A;121 A
  • Corriente de carga completa
    121.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.00 %
  • Par de carga completa
    442 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.53.4080
  • Hp
    100 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    G
  • kW
    75 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    10012ET3ECT444T-W22
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6316 C3
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7909018508986
  • Voltaje
    230 V, 380 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
10012ET3ECT444T-W22 100HP 1200 3 60 208-
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"