Motion
CWM95-00-30V47

WEG ELECTRIC CORP
CWM95-00-30V47

Contactor - 95 A
Artículo MI #04863879
No. Fabricante CWM95-00-30V47
Precio404.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
CWM95-00-30V47

Contactor - 95 A
Artículo MI #04863879
No. Fabricante CWM95-00-30V47
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
Precio404.73 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    95 A
  • Voltaje de bobina
    400 - 415 V / 480 V
  • Frecuencia
    50 Hz / 60 Hz
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
CWM95-00-30V47 CNTCTR 60HP@460V 480V60HZ
  • Montaje en panel o riel DIN 35mm hasta la serie CWM105
  • Contactos auxiliares de montaje frontal y lateral
  • Protección Finger-Touch IP20
  • Protección de voltaje de bobina ancha CA o CC
  • Contactos espejo para aplicaciones “relacionadas con la seguridad”
  • Contactos auxiliares vinculados mecánicamente
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good