Motion
00212XT3E184TC

WEG ELECTRIC CORP
00212XT3E184TC

A prueba de explosiones / Motor de ubicación Hazardou - 2 hp, 1200 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 184TC , caja TEFC, 60 Hz, base 1200 rpm, a prueba de explosiones
Artículo MI #04867151
No. Fabricante 00212XT3E184TC
Precio2,009.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00212XT3E184TC

A prueba de explosiones / Motor de ubicación Hazardou - 2 hp, 1200 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 184TC , caja TEFC, 60 Hz, base 1200 rpm, a prueba de explosiones
Artículo MI #04867151
No. Fabricante 00212XT3E184TC
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
Su precio$2,009.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud total de la dimensión C
    15.86 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    140.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificación de servicio del inversor; bastidor de hierro fundido; termostato - 2 hilos 1 por fase 155°C; 9 cables de conexión
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Ubicaciones peligrosas, aplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1200 rpm
  • Descripción
    HP:2, F#182/4TC, RPM:1200, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6307 2RS
  • Tipo de condición de servicio
    Antideflagrante
  • Tipo eléctrico
    Inducción trifásica
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    6.26 A;3.13 A
  • Corriente de carga completa
    3.13 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Par de carga completa
    9.02 pies-libras;12.23 N-m
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    L
  • kW
    1.5 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    00212XT3E184TC
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206 2RS
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola de sellado doble (2RS)
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Código de temperatura
    T4
  • Protección térmica
    Termostato
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7892304605479
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00212XT3E184TC 2HP 1200 60 208-230/460