Motion
00636OS1XCD182/4Y

WEG ELECTRIC CORP
00636OS1XCD182/4Y

Motor de uso general - 6-13/32 hp, 3600 rpm, monofásico, 240 V, bastidor 182/4Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie, a prueba de explosiones
Artículo MI #04867169
No. Fabricante 00636OS1XCD182/4Y
Precio684.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00636OS1XCD182/4Y

Motor de uso general - 6-13/32 hp, 3600 rpm, monofásico, 240 V, bastidor 182/4Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie, a prueba de explosiones
Artículo MI #04867169
No. Fabricante 00636OS1XCD182/4Y
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
Su precio$684.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182/4Y
  • Longitud total de la dimensión C
    15.65 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    55.28 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Aplicaciones de bombeo industrial y comercial, bombas de proceso, transferencia y circulación, bombeo de agua
  • Descripción Palabra clave
    6.40 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Antideflagrante
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    23.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    23
  • Catálogo del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    6-13/32 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    240 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • UPC_NO
    7890355667736
  • Voltios a frecuencia
    240 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00636OS1XCD182/4Y 6.4HP 3600 1 60 240
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"