Motion
07509XT3E444T

WEG ELECTRIC CORP
07509XT3E444T

Motor a prueba de explosiones/en zonas peligrosas - 75 hp, 900 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 444/5T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, base de 900 rpm, montaje en pie, a prueba de explosiones
Artículo MI #04867494
No. Fabricante 07509XT3E444T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
07509XT3E444T

Motor a prueba de explosiones/en zonas peligrosas - 75 hp, 900 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 444/5T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, base de 900 rpm, montaje en pie, a prueba de explosiones
Artículo MI #04867494
No. Fabricante 07509XT3E444T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    444/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    43.80 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    2122.13 lb

Detalles

  • RPM base
    900 rpm
  • Descripción Palabra clave
    75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Antideflagrante
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    92.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.60 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    75 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Código de temperatura
    T3C
  • UPC_NO
    7892304608166
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
07509XT3E444T 75HP 900 60 208-230/460
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"