Motion
01509XT3E286T

WEG ELECTRIC CORP
01509XT3E286T

A prueba de explosiones / Motor de ubicación Hazardou - 15 hp, 900 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 286T , caja TEFC, 60 Hz, base 900 rpm, a prueba de explosiones
Artículo MI #04867499
No. Fabricante 01509XT3E286T
Precio12,947.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
01509XT3E286T

A prueba de explosiones / Motor de ubicación Hazardou - 15 hp, 900 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 286T , caja TEFC, 60 Hz, base 900 rpm, a prueba de explosiones
Artículo MI #04867499
No. Fabricante 01509XT3E286T
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
Precio12,947.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6311
  • Tamaño del bastidor
    286T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6211
  • Longitud total de la dimensión C
    27.91 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Par de apriete
    121.35 N-m, 89.5 lb/pie
  • Peso
    524.81 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficiencia premium Nema;Antideflagrante;Clase I y Clase Ii;Ic411 - Tefc;Montaje en pie;Certificado para servicio Vfd;Montura de hierro fundido;Cubierta de ventilador de hierro fundido;Drenaje de exdinterizado;Pintura de ral 5009 ;Protección térmica termostatizada
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    900 rpm
  • Descripción
    HP:15, F#286T, RPM:900, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6311 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Antideflagrante
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    19.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.00 %
  • Par de carga completa
    89.5 pies-libras;121.35 N-m
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupos C y D, Clase II - Grupos F y G
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    15 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    G
  • kW
    11 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    01509XT3E286T
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6211 C3
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Cumplimiento de RoHs
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Código de temperatura
    T4
  • Protección térmica
    Termostato
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7891327255104
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
01509XT3E286T 15HP 900 60 208-230/460
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good