Motion
GRG8210543.20

GROVE GEAR
GRG8210543.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #04869315
No. Fabricante GRG8210543.20
Precio1,543.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8210543.20

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #04869315
No. Fabricante GRG8210543.20
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
Su precio$1,543.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    968 pulg./lb;109.369 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    1255 lb
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.6900 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0600 pulg.
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.129 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.129 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Relleno de fábrica con Mobil Glygoyle 460
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-HMQ821-30-H1-56-20
  • Potencia de entrada máxima
    1.129 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    0.896 hp;0.668 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1255 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    968 pulg-lbs;109.369 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-HMQ821-30-H1-56-20