Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total30 mm
- Longitud total42.5 mm
- Ancho general30 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 BSPT con M5 x 0.8 hembra
- Tamaño/tipo del puerto 2M5x0.8 hembra con rosca ISO
- Peso0.24 lb
Detalles
- Precisión±2 %
- MostrarFunción de conmutación de la unidad (valor inicial PSI)
- Conexión eléctricaCable conductor de 2 m
- Compensación de fluidoAire, gas no corrosivo, gas no inflamable
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a -101 kPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Tuberías1/8 BSPT con hembra M5 x 0.8
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+500 kPa
- Tiempo de respuesta de señal2.5 ms
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Acción de cambioPNP (salida 2 )
Descripción general
- Los ajustes se pueden copiar hasta en 10 sensores esclavos a la vez
- Posibilidad de comprobar el valor de ajuste durante el bloqueo de la llave
- Pantalla de 4 dígitos
- Accesorios reemplazables con un solo toque