Motion
CVV3F3
Tapón hidráulico serie CVV - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 6500 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04874308
No. Fabricante CVV3F3
Precio34.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie CVV - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 6500 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #04874308
No. Fabricante CVV3F3
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
Su precio$34.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    22 mm
  • Longitud
    2.52 pulg.
  • Peso
    0.400 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    26000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Europa
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    6500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
BOQUILLA ROSCADA EURO DE CVV3F3 3/8"PT

También puede gustarle

Los clientes también compraron